Beli Mesin Amplas Stanley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp809.900

    STANLEY Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Deskripsi:
    Powerful 220W motor gets the job done quicker Compact design gets you closer to the work surface for greater control Large orbit size and high sander speed for faster material removal Palm grip design for single handed sanding Quick and easy paper change - hook and loop or traditional clip attachment Large quality dust bag ensure less mess when sanding for cleaner work area
    atribut:
    • Color: Yellow-Black
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 25.4x13.8x13.2
    • Power (W): 220
    • No-load Oscillations (minute): 32000
    • No-load Orbits (minute): 16000
  2. STANLEY Back Saw (Gergaji Kayu)
    Mulai

    Rp139.900

    STANLEY Back Saw (Gergaji Kayu)
    Deskripsi:
    Back saw with great control when starting a cut.
    atribut:
    • Size (inch): 14
  3. STANLEY Belt Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp1.299.900

    STANLEY Belt Sander (Mesin Amplas Orbital)
    atribut:
    • Sanding Belt Size (mm): 76x533
    • Sanding Area (mm): 76x130
    • Two Finger Switch: Yes
    • Lock-On Button: Yes
    • Input Power (W): 900
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 240-380
  4. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  5. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  6. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  7. STANLEY Bastard Flat File (Kikir Datar)
    Mulai

    Rp70.900

    STANLEY Bastard Flat File (Kikir Datar)
    atribut:
    • Size (inch): 10
  8. STANLEY 2nd Cut Flat File (Kikir)
    Mulai

    Rp129.900

    STANLEY 2nd Cut Flat File (Kikir)
    atribut:
    • Size (inch): 12
  9. STANLEY Bastard Round File (Kikir Setengah Lingkaran)
    Mulai

    Rp109.900

  10. STANLEY Double Extra Slim Tapered File (Kikir Datar)
    Mulai

    Rp26.900

  11. STANLEY Clamping Mitre Saw with Box (Gergaji Kayu)
    Mulai

    Rp339.900

  12. WD-40 Automotive Engine Cleaner Degreaser Specialist Machine (Pembersih Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    WD-40 Automotive Engine Cleaner Degreaser Specialist Machine (Pembersih Mesin)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lain
    atribut:
    • Volume (ml): 450
    • Appearance: Clear liquid
    • Smell: Mild petroleum/solvent odor
    • Initial Boiling Point (°C): 160
    • Flash Point (°C): 43
    • Specific Gravity: 0.775
    • Pressure (psi): 42
    • Solubility in Water: Negligible in water
Daftar Harga Mesin Amplas Stanley Terbaru November 2026
STANLEY Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp809.900
STANLEY Back Saw (Gergaji Kayu)Rp139.900
STANLEY Belt Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp1.299.900
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp1.260.000
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
KRISBOW Mesin Amplas OrbitalRp2.499.900
STANLEY Handy File (Kikir Tangan)Rp71.900
STANLEY Bastard Knife File (Kikir Datar)Rp139.900
STANLEY Bastard Flat File (Kikir Datar)Rp70.900
STANLEY Bastard Mill File (Kikir Datar)Rp37.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)